品番 : EA338AD-26
品名 : 26mm チューブカッター(ステンレス製)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
全長 | 195mm | 適用チューブ最大径 | 26mm(1”) |
---|---|---|---|
適用品 | フッ素樹脂チューブ、フッ素熱収縮チューブ、ナイロン高圧ホース、樹脂ホース、ゴムホース(ワイヤ補強品は不可) | ||
オールステンレス製のため錆びない。半導体製造装置、医療機械装置関連に。 |
追加説明 |
ステンレス製のためさびにくく、クリーンである。ワイヤブレードの入っていないゴム、樹脂ホースにも適用可。 |
---|
カタログ価格 |
12,000 円(税抜)/ 13,200 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/07/07 06:30現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
![]() |
|