品番 : EA338BG-15
品名 : [EA338BG-5用] カッター替刃
仕様
EA338BG-5用替刃 | |||
入数 | 1枚 | 材質 | スチール |
---|
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
7,460 円(税抜)/ 8,206 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 12 (2024/06/08 18:59現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
カタログページ | 0189ページ |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA338BG-5 : φ63mm プラスチックパイプカッター |
拡大