品番 : EA338BG-3
品名 : φ42mm プラスチックパイプカッター
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
アルミ製ボディで軽量タイプ
仕様
切断能力(mm) | φ42 | 全長(mm) | 約225 |
---|---|---|---|
材質 | 本体:アルミニウム 刃:ステンレス鋼 |
重量(g) | 400 |
適合管種 | PP、PE、PEX、PVC、PB、PVDF | ||
上部は滑り止めラバー付ハンドル | |||
セーフティーロック付 | |||
ボタンを押すだけで素早くブレードが戻ります。 | |||
アルミ製ボディで軽量タイプ | |||
人間工学に基づいたデザイン | |||
交換可能なラチェット式ステンレススチール製の V 字型ブレードにより、きれいで素早いカットが可能です |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
8,360 円(税抜)/ 9,196 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/08/19 22:19現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
![]() |
|
その他関連 | |
---|---|
部品 | EA338BG-13 : [EA338BG-3用] カッター替刃 |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)