品番 : EA34
品名 : [28個組] 配管工具セット
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| 〈セット内容〉 | 28点セット | ||
|---|---|---|---|
| EA546AL-350 アルミパイプレンチ | |||
| EA546DB-12 コーナーパイプレンチ | |||
| EA531DE-250 溝付スライドプライヤー | |||
| EA532BA-200 コンビネーションプライヤー | |||
| EA537DH-150 ラジオペンチ | |||
| EA530A-12 モンキーレンチ | |||
| EA203S チューブカッター | |||
| EA338AK-20 エンビパイプカッター | |||
| EA599LB エンビパイプ鋸 | |||
| EA544MB-2 オフセット型金切バサミ | |||
| EA536-150 強力ニッパー | |||
| EA557C-26 #2ロングドライバー | |||
| EA557CB-2 #2×38mm (+)スタビードライバー | |||
| EA557C-1 #1×75mm (+)ドライバー | |||
| EA557C-2 #2×100mm (+)ドライバー | |||
| EA557C-3 #3×150mm (+)ドライバー | |||
| EA557C-75 5.5×75mm (-)ドライバー | |||
| EA557C-100 6×100mm (-)ドライバー | |||
| EA557C-150 8×150mm (-)ドライバー | |||
| EA557CB-6 6×38mm (-)スタビードライバー | |||
| EA109D 真鍮ブラシ | |||
| EA109DG ステンレスブラシ | |||
| EA521VA-1 半丸ヤスリ | |||
| EA589CA カッターナイフ | |||
| EA207R-2 スクレーパー | |||
| EA720HA-5.5 メジャー | |||
| EA582E ミニハクソー | |||
| EA575MA-1 ボールピンハンマー | |||
| 中皿付工具箱付 | |||
| 工具箱サイズ:540(W)×300(D)×230(H)mm | |||
| 工具箱材質:ポリプロピレン製 | |||
| 総重量:10.2kg | |||
| ★ケースは踏み台としても使用できます。 | |||
| ケースに対してハンドルが垂直なとき、蓋は開かないので、誤操作で中身をこぼすことがありません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
70,000 円(税抜)/ 77,000 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/04/04 13:09現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
ウェブカタログ画像
拡大
