詳細表示

このページのURL:

品番 : EA340AS

品名 : 排水管クリーナー(ジェット式)

水を筒に吸込み、それを吐出する力でドレン洗浄します

仕様

全長 約380mm ゴムアダプター φ55mm・φ70mm・φ45~95mm×各1個付
ジェット式排水管クリーナー
ゴムアダプター3種類付き。
シンク、トイレなどサイズにより使い分けてください。
アダプターはねじ込み式で交換できます
追加説明
カタログ価格

3,050 (税抜)/ 3,355 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 254

(2026/08/11 04:55現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0201ページ
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top