詳細表示

このページのURL:

品番 : EA340RE

品名 : 90cm ドレンクリーナー(手動式)

ビニール被覆により便器が傷付きにくいです

仕様

メーカー リジッド(RIDGID) 型番 59787
商品名 K-3 使用スプリング長 900mm
スプリング径 φ12mm ヘッド径 約30mm
重量 2.0kg
和式、洋式どちらの水洗トイレの清掃にも使用可能です。
便器を傷つけないボウルプロテクター・耐腐食処理真鍮チューブ
プラスチック製で握り易いてこ式ハンドル
軽量で取扱も簡単
ちょっとしたトイレの詰りに便利です。
追加説明
カタログ価格

14,800 円(税抜)/ 16,280 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/03 13:55現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 0202ページ
ウェブカタログ画像
  • 先端

商品動画

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top