詳細表示

このページのURL:

品番 : EA340RE-20

品名 : 120cm ドレンクリーナー(兼用式)

手動のほか、電気ドリル取り付けによる使用が可能です

仕様

メーカー リジッド(RIDGID) 型番 46683
商品名 K-1 使用スプリング長 550~1200mm
シャンクサイズ φ10mm
手動のほか、電気ドリル取り付けによる使用が可能です。
清掃可能パイプ径 50mmまで
ねじれに強い巻きケーブル
Cカッター形状の先端で、頑固な汚れを除去します。
スプリング径 φ10mm ヘッド幅 18mm
追加説明
カタログ価格

20,000 (税抜)/ 22,000 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/09/15 13:27現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0202ページ
ウェブカタログ画像
  • ●先端

商品動画

資料

形状画像
  1. IMG
  2. IMG
  3. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top