詳細表示

このページのURL:

品番 : EA340XG-21

品名 : [EA340XG-1用] 替網

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

サイズ(mm) 320×500 網深さ 約300mm
重量 約425g 材質 ポリエステル
[EA340XG-1用]替網
大容量深型タイプ
追加説明
カタログ価格

14,300 (税抜)/ 15,730 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/12/16 19:38現在)

商品入数 1 販売単位
ウェブカタログ画像
※網のみです
  • ※網のみです

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top