詳細表示

このページのURL:

品番 : EA341WC-20A

品名 : 1.0L 尿石除去剤(強力)

酸による化学反応に加え、特殊浸透剤と溶解促進剤のトリプル洗浄で尿石を除去!

仕様

メーカー 横浜油脂工業(Linda) 型番 3784
商品名 トアレS 用途 トイレの尿石スケール除去および洗浄
内容量 1L 液性 酸性
防錆剤配合により金属の腐食を抑制
原液使用
環境ホルモンフリー
毒物及び劇物取締法に非該当
追加説明
アイコン
カタログ価格

1,670 円(税抜)/ 1,837 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 9

(2026/11/21 13:01現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 2144ページ
ウェブカタログ画像
  • 洗浄イメージ

資料

SDS日本語
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top