品番 : EA341WC-26A
品名 : 67ml 液体ブルーレットおくだけ除菌EX(スーパーミント)
仕様
内容量 | 67ml | 液性 | 弱酸性~弱アルカリ性 |
---|---|---|---|
使用量の目安 | 手洗い付トイレタンクに1個 | 成分 | 界面活性剤(74% ポリオキシアルキレンアルキルエーテル、第四級アンモニウム塩系)、安定化剤(グリセリン)、香料 |
使用できないトイレ | ・タンクに手洗いのないトイレ ・タンクの水をおしり洗浄に使うトイレ ・簡易水洗トイレ(くみ取り式) |
||
水洗トイレ用 | |||
スーパーミントの香り | |||
無色の水 | |||
便器の輝きを保ちます。 | |||
除菌処方で、水ぎわの黒ずみ発生を抑え、便器をきれいに保ちます。 | |||
除菌率99%です。(※すべての菌を除菌するわけではありません。) | |||
標準的な仕様で約1ヶ月(3~4週間)使用できます。 | |||
便器やタンクに影響を与えません。 本品はタンク内の器具、便器、浄化槽及び浄化槽内のバクテリアへの影響に配慮し設計しています 。 |
|||
本体容器につけ替えて使うことで廃棄重量を約56%削減(本体容器と比較) |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
510 円(税抜)/ 561 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 52 (2025/06/24 06:43現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2202ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)