詳細表示

このページのURL:

品番 : EA341WC-51A

品名 : 120g ブルーレットドボン2倍無色(せっけん)

仕様

内容量 120g 使用期間 4~8週間
液性 中性 成分 香料、界面活性剤(陰イオン、非イオン)
水洗トイレ用
せっけんの香り
無色の水
便器の輝きを保ちます。
流すたびに汚れを落とします。
※使用環境、汚れの程度により、効果が異なることがあります。
※効果を高めるために、ご使用前に便器を掃除してから使われることをおすすめします。
2倍タイプで長持ちします。標準的な使用で約4~8週間使用できます。
(気温・水温・水量などにより多少変化します。)
製品はタンク内器具をいためず、浄化槽及び浄化槽内のバクテリアや防露タンクにも影響を与えません。
水の色がなくなったらお取替えのサイン。
※タンクの底が狭くてドボンが入る場所がないタンク、内ブタがあるタンク、及び節水型タンクには使用できません。
<使用上の注意>
定着しない間に水を流すと排水口につまる恐れがある。
水流が強い場合には、薬剤が移動し、まれにつまる場合がある。その際は下図の方法で水流を調節する。(約90秒で満水になるよう調節する。)
万一、薬剤がつまって水が流れ続ける場合は、水道管の止水栓を止め、ゴム手袋等をして、つまった薬剤を取り出す。
新しい薬剤を入れる前にタンクの中に薬剤が残っていないことを確認する。
濡れた手で取り扱わない。
同時に2個以上使用しない。
用途以外には使用しない。
小児、認知症の方などの誤食に注意する。
小児、認知症の方などの手の届くところに置かない。
火気や直射日光を避け、40度以上になるところに置かない。
使用の際、薬剤を衣服につけないよう注意する。万一衣服についた場合は、酸素系の漂白剤で洗う。
ブルーミントの香り・ラベンダーの香り・ハーブの香りは、水道水に含まれる塩素や水温により、または連続して水を流すと、まれにブルーの水(又はグリーンの水)が変色したり無色になる場合がある。
おしり洗浄機能つきトイレにも使用できるが、トイレタンクの水をおしり洗浄に使うタイプには使用しない。
簡易水洗タイプ(汲み取り式)には使用しない。
<応急処置>
目に入った場合は、こすらずすぐ流水で15分以上洗い流す。
誤って口に入れた場合は、吐かせずコップ1~2杯の水を飲ませる。
皮ふについた場合は、水で充分に洗い流す。
気分が悪くなった時は、使用を中止する。
異常のある場合は製品の説明書きを持参し、医師に相談する。
追加説明
アイコン
カタログ価格

300 円(税抜)/ 330 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 23

(2026/11/06 07:33現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2143ページ
ウェブカタログ画像

資料

使用方法説明
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top