品番 : EA345G-10
品名 : φ20mm バスポンプ用ホースホルダー
仕様
| メーカー | ミツギロン | 型番 | BP-45 |
|---|---|---|---|
| 用途 | お風呂の残り湯を運ぶホースの補助として | 適合ホース外径 | φ18~20mm |
| サイズ | ホースホルダー:148(W)×30(D)×183(H)mm ホルダー取付板:60(W)×35(D)×55(H)mm |
材質 | ホースホルダー:ポリプロピレン ホルダー取付板:ABS |
| 重量 | 52g | ||
| あばれるホースの先をピタッと固定できるバスポンプ用ホースホルダー | |||
| ホースを固定することによって、ホースがずれ落ちる心配もなく、スムーズにお風呂の残り湯を洗濯機に移動させることができます。 | |||
| ※ホースは別売です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
530 円(税抜)/ 583 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 35 (2026/11/13 11:13現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
ウェブカタログ画像
拡大
