品番 : EA345G-8
品名 : AC100V/25VA(50/60HZ) バスポンプ
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | ミツギロン | 型番 | TP-15 |
---|---|---|---|
商品名 | ポットベリー | 入力電圧 | AC100V |
出力電圧 | DC12V/1.1A | 運転時間 | 約15分 |
サイズ | 電源器:70×76×130mm ポンプ:62×69×136mm |
コード長 | 電源コード:0.9m ポンプコード:3m |
適合ホース内径 | 15mm | 最大吐出量 | 18L/分 |
全揚程 | 1m(吐出量13L/分) | 揚程基準 | 3m以内 |
セット内容 | タイマー付電源器、ポンプ、4mホース、ホースホルダー、収納ボックス | ||
タイマー付の為、希望の水量で自動調整します。 | |||
強力ポンプで従来品より吸水時間を短縮! |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
5,170 円(税抜)/ 5,687 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/04/26 19:30現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
|