品番 : EA345KG
品名 : 1.4 PS/40mm エンジンポンプ(4サイクル)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
田畑の灌水、ハウス育苗の散水に | |||
エンジン | 定格出力:1.04kw、最大出力:1.49kw | 吐出・吸込接続部 | 口径:40mm ねじ:G1 1/2” |
---|---|---|---|
最大吐出量 | 200L/分 | 最大全揚程 | 30m |
吐出、吸込口径 | 40mm | ||
40mmホースカップリング×2、ホースバンド×3、ストレーナ付 | |||
サイズ | 286(W)×371(D)×356(H)mm | 重量 | 13.5kg |
使用燃料 | 無鉛ガソリン | ||
※最大全揚程時の吐出量は0リットル/min、最大吐出量時の揚程はほぼ0mの数値になります。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
72,000 円(税抜)/ 79,200 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/08/11 02:14現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |