詳細表示

このページのURL:

品番 : EA345KJ

品名 : 2.7 PS/40mm エンジンポンプ(4サイクル)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

建築土木、農業、漁業用
取扱液 清水、汚水 取扱液温 0~40℃(凍結のなきこと)
材質 ケーシリング:ADC12、羽根車:FC150 吐出・吸込接続部
  口径:40mm  ねじ:G1 1/2”
接続 ホースカップリング接続 エンジン 2.7PS
吐出吸込口径 40mm エンジン出力 定格:2.2kw、最大:3.2kw
最大全揚程 45m 最大吐出量 300L/分
使用燃料 無鉛ガソリン サイズ 368×532×422(H)mm
重量 25.8kg
特別設計による、強力電子エンジン搭載
移動が簡単な小型、軽量タイプ
吸水口 G1-1/2 吐出口 G1-1/2
付属品 ホースカップリング(ホースニップル、ホースカップリング用パッキン、ホースカップリング用ナット)×2組、ホースバンド×3個、ストレーナー×1個
※最大全揚程時の吐出量は0リットル/min、最大吐出量時の揚程はほぼ0mの数値になります。
追加説明
カタログ価格

120,000 (税抜)/ 132,000 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/05/06 17:55現在)

商品入数 1 販売単位
メイン画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top