品番 : EA348RB-1
品名 : 12"/710-1320mm パイプスタンド
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| 高さ調節 | 28”~52”(710~1320mm) | 重量 | 10.4kg |
|---|---|---|---|
| 材質 | スチール | 最大能力(パイプ) | 12”(300mm) |
| 耐荷重 | 1134kg | ||
| 別売のローラー(EA348RB-3)を取り付ける事でパイプをスムーズに転がすことができます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
21,900 円(税抜)/ 24,090 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/12/16 11:04現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
代替品
![]() |
|
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA348RB-3 : 110x140x130mm ローラー(パイプスタンド/2個組) |

