品番 : EA348RB-26
品名 : 50A-300A/660-1070mm パイプスタンド
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
高さを調節可能で、ねじ切り、溝加工、その他のパイプ加工作業に最適です
仕様
メーカー | リジッド(RIDGID) | 型番 | 83380 |
---|---|---|---|
高さ調整可能で、ねじ切り、溝加工、その他パイプ加工作業に最適です。 | |||
最大能力(パイプ) | 300(12”) | 耐荷重 | 1134kg |
スチール製 | |||
台座直径 | 530mm | 高さ調整 | 660~1070mm |
重量 | 13.2kg |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
63,000 円(税抜)/ 69,300 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/07/20 15:33現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)