品番 : EA351DG-65
品名 : [JIS 5K] 65A/1.6mm 全面フランジパッキン
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| 呼び径 | 65A | 厚み | 1.6㎜ |
|---|---|---|---|
| 使用温度範囲 | -240~650℃(酸化雰囲気ガスでの使用は420℃まで) | 圧力限界 | 5MPa |
| 材質 | SUS316(平板)+膨張黒鉛+固着防止処理 | 適用流体 | 水系、蒸気、油系、熱風、排ガス等 |
| 全面パッキン | |||
| JIS5K | |||
| 一般産業用フランジガスケット、熱交換器等 | |||
| 圧力破壊しにくく、フランジへの固着を大幅に抑制したパッキン | |||
| ボルト穴数 | 4 | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,660 円(税抜)/ 1,826 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/12/15 00:12現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
代替品
![]() |
|

