詳細表示

このページのURL:

品番 : EA351NA-2

品名 : 635x 635x2.0mm ガスケットシート(耐熱・耐蒸気)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー ニチアス 型番 No.1993
商品名 クリンシルスーパー 材質 無機繊維、アラミド繊維、炭素繊維、特殊ゴム
使用温度範囲 -100~100℃
各種配管のフランジ・バルブ・機器などのガスケット
サイズ 635×635mm 厚み 2.0mm
重量 約1380g
追加説明
カタログ価格

14,300 (税抜)/ 15,730 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/04/10 01:04現在)

商品入数 1 販売単位
メイン画像

資料

仕様
  1. PDF
チラシ
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top