詳細表示

このページのURL:

品番 : EA353AB-2A

品名 : [フリー]320mm 手袋・熔接用(牛革)

仕様

サイズ フリー 全長(mm) 320
掌周り(mm) 235 中指長さ(mm) 80
厚み 1.6mm カフス幅 155mm
材質 牛床革(100%) 用途 溶接
牛革の特性を生かし、熱・火炎から護ります。
追加説明
カタログ価格

1,470 (税抜)/ 1,617 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 71

(2026/05/16 16:19現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0090ページ
ウェブカタログ画像
  • 生地拡大

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top