詳細表示

このページのURL:

品番 : EA353AP-35

品名 : 240mm 脚カバー(溶接用)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
耐炎性ケブラー糸縫性

仕様

材質 牛革 サイズ L
取付方法 ベルト式 全長 約240mm
重量 約300g
耐炎性ケブラー糸で縫製してあります。
軽度のスパークやスパッタから靴を守ります。
靴の上の装着します。
追加説明
カタログ価格

2,580 (税抜)/ 2,838 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/09/16 14:51現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA355K-41
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top