詳細表示

このページのURL:

品番 : EA353AP-36

品名 : 220mm 脚カバー(溶接用)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

材質 牛床革 サイズ L
革厚 約1.8~2mm
黒革ベルト付
取付方法 脇:マジックテープ止め式、底:ベルト式 全長 220mm
最大ふくらはぎ周り 約380mm 甲の長さ 130mm
重量 360g
靴の固定するため黒革ベルト付
牛床革使用のため柔軟性に優れており、火が移りにくいので安全対策にご使用下さい。
追加説明
カタログ価格

3,120 (税抜)/ 3,432 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/09/13 15:19現在)

商品入数 1 販売単位
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top