詳細表示

このページのURL:

品番 : EA353AP-5

品名 : 500x 950mm エプロン(溶接用)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

サイズ 950(H)×500(W)mm 重量 約500g
材質 エプロン:本革
肩紐:床革
腰紐:床革
スパッタが飛んできた際、1枚仕立てはつなぎ目がなく安全です。
溶接スパッタから身体を守ります。
紐付き
追加説明
カタログ価格

4,950 (税抜)/ 5,445 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2024/04/19 19:00現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA353AP-6
  • 品番

    EA353AP-6

  • コメント

    メーカー違い

ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top