品番 : EA353AT-22
品名 : [L] 手袋(溶接用・鹿革)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
柔らかくて使いやすいです
仕様
サイズ | L | 全長(mm) | 約360mm |
---|---|---|---|
材質 | 鹿革(鹿:70%、牛:25%、ノーメックス難熱:5%) | 耐熱温度 | 260℃ |
ケブラー縫製 | |||
負荷のかかる親指部分にはライン補強 | |||
手首もしっかり守ります |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
6,100 円(税抜)/ 6,710 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/04/24 06:35現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 双 | ||
カタログページ | 0091ページ |
代替品
|
|
|
バリエーション一覧 |
---|
EA353AT-21 [M]手袋(溶接用・鹿革) |
EA353AT-22 [L] 手袋(溶接用・鹿革) |
EA353AT-23 [XL] 手袋(溶接用・鹿革) |