品番 : EA353BC-3
品名 : [LL] 手袋(牛革/白)
仕様
メーカー | ESCOオリジナル | 材質 | 牛クレスト革 |
---|---|---|---|
色 | 白 | サイズ | LL |
全長 | 240mm | 厚さ | 0.8mm |
掌周り | 230mm | 中指長さ | 94mm |
補強・パッド無 | |||
重量 | 95g | 用途 | 機械、プレス、荷役、運送等 その他園芸、レジャー |
特長 | スタンダードタイプ。 柔軟性に富み、摩耗に強く高耐久。 使い込むほどに手に馴染みます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,230 円(税抜)/ 1,353 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 97 (2024/03/29 00:25現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 双 | ||
カタログページ | 2294ページ |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA353BC-1 [M] 手袋(牛革/白) |
EA353BC-2 [L] 手袋(牛革/白) |
EA353BC-3 [LL] 手袋(牛革/白) |