詳細表示

このページのURL:

品番 : EA353BE-56

品名 : [フリー]牛革手袋(豚クレスト当付)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

材質 牛床革、豚クレスト サイズ フリー
全長 235mm 厚み 1.7mm
掌周り 220mm 中指長さ 90mm
親指と人指し指の間と小指の側面に豚クレスト当て付
追加説明
カタログ価格

1,000 (税抜)/ 1,100 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/06/23 20:26現在)

商品入数 1 販売単位
メイン画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top