詳細表示

このページのURL:

品番 : EA353BG-61

品名 : [M] 手袋(牛革)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
作業性抜群・軽い・握り易い

仕様

材質 手の平:牛革、甲部、親指:ジャージ
手の平と指先にすべり止め加工
作業性抜群・軽い・握り易い
手首 布ゴム製、マジックテープ止 サイズ M
全長 200mm 厚み 0.7mm
掌周り 215mm 中指長さ 75mm
カラー 白・黒・青
追加説明
カタログ価格

1,620 円(税抜)/ 1,782 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/04 05:43現在)

商品入数 1 販売単位 双

代替品

EA353BD-76
  • 品番

    EA353BD-76

  • コメント

    黒 指先滑り止め付

EA353BD-76
  • 品番

    EA353BD-76

  • コメント

    (M) 豚革 滑り止め付

メイン画像

資料

その他資料
  1. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top