品番 : EA353BG-63
品名 : [LL] 手袋(牛革)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
作業性抜群・軽い・握り易い
仕様
材質 | 手の平:牛革、 手の甲:黒色ジャージ |
サイズ | LL |
---|---|---|---|
全長 | 220mm | 厚み | 0.7mm |
掌周り | 235mm | 中指長さ | 85mm |
手の平と指先にすべり止め加工 | |||
作業性抜群・軽い・握り易い | |||
マジックテープ止 | |||
カラー | 青 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,620 円(税抜)/ 1,782 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/04/24 14:34現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 双 | ||
カタログページ | 2295ページ |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA353BG-61 [M] 手袋(牛革) |
EA353BG-62 [L] 手袋(牛革) |
EA353BG-63 [LL] 手袋(牛革) |