品番 : EA353BT-122A
品名 : [M] メカニクスグローブ(耐水防寒/合成革)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
カタログ訂正
21/08/02 品名の訂正。誤:防水防寒メカニックグローブ 正:耐水防寒メカニックグローブ(9025 No.52)
伸縮性繊維で耐水性と耐風性に優れています
仕様
| メーカー | MECHANIXWEAR(メカニックスウェア) | 型番 | MG-95-009 |
|---|---|---|---|
| シリーズ | ORIGINAL | サイズ | M |
| 全長 | 約225mm | 厚み | 0.6mm |
| 掌周り | 220mm | 中指長さ | 88mm |
| 材質 | 手の平:50%ポリウレタン・50%ナイロン 手の甲:ポリエステル |
||
| マジックテープ止 | |||
| 寒冷地使用モデル | |||
| 耐水性と耐風性のある伸縮性繊維 | |||
| タッチスクリーンデバイス対応 | |||
| グローブの内側はフリース素材を採用し、暖かさと快適さをキープ。 定番のTPR(サーマル・プラスチック・ラバー)ベルクロで暖かい空気を逃がしません。 |
|||
| ORIGINALシリーズ(CW ORIGINAL INSULATED) | |||
| 洗濯機洗い可 | |||
| 耐水・防風性を備えたCOLD WEATHERグローブ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,140 円(税抜)/ 4,554 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/06/17 15:00現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 双 | ||
代替品
![]() |
|

