詳細表示

このページのURL:

品番 : EA353BT-124A

品名 : [XL] メカニクスグローブ(耐水防寒/合成革)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
カタログ訂正

21/08/02 品名の訂正。誤:防水防寒メカニックグローブ 正:耐水防寒メカニックグローブ(9025 No.52)

伸縮性繊維で耐水性と耐風性に優れています

仕様

メーカー MECHANIXWEAR(メカニックスウェア) 型番 MG-95-011
シリーズ ORIGINAL サイズ XL
全長 約240mm 厚み 0.6mm
掌周り 235mm 中指長さ 98mm
材質 手の平:50%ポリウレタン・50%ナイロン
手の甲:ポリエステル
マジックテープ止
寒冷地使用モデル
耐水性と耐風性のある伸縮性繊維
タッチスクリーンデバイス対応
グローブの内側はフリース素材を採用し、暖かさと快適さをキープ。
定番のTPR(サーマル・プラスチック・ラバー)ベルクロで暖かい空気を逃がしません。
ORIGINALシリーズ(CW ORIGINAL INSULATED)
洗濯機洗い可
耐水・防風性を備えたCOLD WEATHERグローブ
追加説明
カタログ価格

4,140 (税抜)/ 4,554 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/04/07 11:55現在)

商品入数 1 販売単位
ウェブカタログ画像

資料

チラシ
  1. PDF
外観画像
  1. IMG
  2. IMG
  3. IMG
  4. IMG
  5. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top