品番 : EA353BY-202
品名 : [M] メカニクスグローブ(革/ブラウン)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | MECHANIXWEAR(メカニックスウェア) | 型番 | LFF-75-009 |
|---|---|---|---|
| シリーズ | FASTFIT | サイズ | M |
| 全長 | 220mm | 掌周り | 220mm |
| 中指長さ | 90mm | 厚み | 0.6mm |
| 材質 | 本革 | ||
| 手の平には耐摩耗性に優れた革を使用しています。 | |||
| ゴム絞り | |||
| 手の平は2ピースデザインで手の平の生地が集約するのを防ぎます。 | |||
| 通気性があり、手にフィットする素材で涼しく快適に保ちます。 | |||
| FASTFITシリーズ(FASTFIT LEATHER) | |||
| 洗濯機洗い可 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
3,100 円(税抜)/ 3,410 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/12/16 14:59現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 双 | ||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA353BY-201 [S] メカニクスグローブ(革/ブラウン) |
| EA353BY-204 [LL] メカニクスグローブ(革/ブラウン) |

