品番 : EA353BY-312
品名 : [M] メカニクスグローブ(合成革/黒・ブラウン)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | MECHANIXWEAR(メカニックスウェア) | 型番 | MG4X-75-009 |
|---|---|---|---|
| シリーズ | ORIGINAL | サイズ | M |
| 全長(mm) | 210 | 掌周り(mm) | 215 |
| 中指長さ(mm) | 85 | 厚み | 0.6mm |
| 材質 | 合成皮革 | ||
| マジックテープ止 | |||
| 手の平には耐摩耗性と引裂き抵抗に優れた素材で強化しています。 | |||
| 指先部分が補強されている為、耐久性があります。 | |||
| 通気性があり手にフィットする素材で涼しく快適に保ちます。 | |||
| ORIGINALシリーズ(ORIGINAL MATERIAL 4X) | |||
| しなやかで高耐久かつ高品質な合成皮革を使用した『MATERIAL 4X』シリーズ。一般的な合成皮革に比べ耐摩耗性・引き裂き抵抗に優れています | |||
| 洗濯機洗い可 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,560 円(税抜)/ 3,916 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/12/16 11:48現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 双 | ||
代替品
![]() |
|

