詳細表示

このページのURL:

品番 : EA353C-67

品名 : [L] 手袋(オイル加工/牛床革)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
特殊オイルウォッシャブル加工

仕様

メーカー ESCOオリジナル 材質 牛床革
サイズ L 全長 230mm
厚み 1.2mm 掌周り 220mm
中指長さ 90mm
親指付け根に床革当て付
マジックテープ止
特殊オイルウォッシャブル加工
追加説明
カタログ価格

945 円(税抜)/ 1,040 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/19 04:50現在)

商品入数 1 販売単位 双
カタログページ 2195ページ

代替品

EA353C-97
  • 品番

    EA353C-97

  • コメント

    違い:オイル加工無し,厚み,サイズ等

メイン画像

資料

その他資料
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top