詳細表示

このページのURL:

品番 : EA353CH-6

品名 : [M] 手袋(豚革/あて付/黒)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
通気性に優れ作業性の良い手袋です

仕様

材質 豚表皮 サイズ M
全長 210mm 厚み 0.7mm
掌周り 202mm 中指長さ 85mm
手の平当て付
手首絞り付、マジックテープ止め
追加説明
カタログ価格

880 (税抜)/ 968 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2024/04/19 15:38現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA353BD-81
  • 品番

    EA353BD-81

  • コメント

    M 豚革 白/青

メイン画像

資料

その他資料
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top