詳細表示

このページのURL:

品番 : EA353CH-62

品名 : [L] 革手袋(羊革)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。
薄くて柔らかい手袋で作業性抜群です

仕様

マジックテープ止
サイズ L 全長 222mm
厚み 0.5mm 掌周り 206mm
中指長さ 88mm 材質 羊革
追加説明
カタログ価格

2,430 (税抜)/ 2,673 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/08/06 06:52現在)

商品入数 1 販売単位
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top