詳細表示

このページのURL:

品番 : EA353GA-102

品名 : [M] タクティカルグローブ(黒)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
ナックル部分はネオプレン生地で保護されています

仕様

マジックテープ止
手の平エンボス加工
ナックル部分はネオプレン生地で保護されています。
サイズ M 全長 200mm
厚み 2mm 掌周り 200mm
中指長さ 85mm 材質 人口皮革
追加説明
カタログ価格

2,450 (税抜)/ 2,695 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/04/02 00:06現在)

商品入数 1 販売単位
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top