詳細表示

このページのURL:

品番 : EA353GE-3

品名 : [L] ドライバー手袋(牛革)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

サイズ L 全長(mm) 245
掌周り(mm) 230 中指長さ(mm) 85
厚み 1.2mm 材質 牛革
手首ゴム絞り付
建機オペレーターの操作に適しています。
高品質で掌に縫い目がないガンカット仕様でフィット感を高めています。
追加説明
カタログ価格

1,200 (税抜)/ 1,320 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/07/18 20:20現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA353BE-42
  • 品番

    EA353BE-42

  • コメント

    仕様ご確認下さい。

ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top