品番 : EA354A-330
品名 : 軍手(純綿・小さめ/12双)
仕様
| ゲージ | 7 | 全長 | 約210mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | 綿100% | 掌周り | 180mm |
| 中指長さ | 75mm | 厚み | 1.2mm |
| 総重量 | 680g(12双) | カラー | 生成り |
| 入数 | 12双 | ||
| 5本編 | |||
| 小さめの手にもジャストフィットの純綿軍手です。 | |||
| 一般的なポリエステル混の軍手より糸くずが出にくく、細かな作業に向いてます。 | |||
| 指先まできっちりはめられるので、作業性が向上します。 | |||
| 原料の材質上熱により溶けることが無いので、熱いものを扱う作業にもお使いいただけます。(耐熱手袋ではないので、焦げます。) | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
1,250 円(税抜)/ 1,375 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/11/15 03:40現在) |
||||
| 商品入数 | 12 | 販売単位 | DZ | ||
| カタログページ | 2178ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※12双入
