詳細表示

このページのURL:

品番 : EA354A-62

品名 : 軍手(12双)

仕様

ゲージ 7 全長 220mm
材質 綿、ポリエステル、その他 掌周り 200mm
中指長さ 75mm 総重量 650g(12双)
用途 作業用
2本編
あらゆる作業に気軽に使えるホピュラーな手袋
汚れが手に浸透しにくい
袖口ゴム編、ゴム入り
追加説明
アイコン
カタログ価格

1,200 (税抜)/ 1,320 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 64

(2026/08/10 10:55現在)

商品入数 12 販売単位 Dz
カタログページ 2178ページ
ウェブカタログ画像
※12双入
  • ※12双入
  • ※12双入

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top