品番 : EA354AB-2
品名 : [L] 手袋(ドライブ用・滑り止め付/1双)
仕様
| サイズ | L | 全長(mm) | 230 |
|---|---|---|---|
| 掌周り(mm) | 200 | 中指長さ(mm) | 75 |
| 材質 | 基材:綿100% スベリ止め:塩化ビニール |
厚み | 1mm |
| 入数 | 1双 | 用途 | 軽作業用に最適 |
| 吸汗性、通気性に優れています。 | |||
| 〈ご注意〉 ・当製品は綿素材のため洗濯で縮むことがあります。 ・乾燥機でのご使用はお酒ください。 ・洗濯の際、色物といっしょに洗わないでください。色が染みる場合があります。 ・洗濯後は口ゴムのところを上にして陰干ししてください。 ・使用中、肌荒れする方はご使用をおやめください。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
420 円(税抜)/ 462 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 42 (2026/09/13 10:19現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 双 | ||
| カタログページ | 2180ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
