品番 : EA354AB-20
品名 : [フリー] 手袋(ナイロン・ポリエステル・天然ゴム張り/橙)
仕様
| サイズ | フリー(Lに近い) | 全長(mm) | 230 |
|---|---|---|---|
| 掌周り(mm) | 230 | 中指長さ(mm) | 75 |
| 厚み | 2.8mm | 材質 | 手袋:ナイロン、ポリエステル 手の平(すべり止め):天然ゴムコーティング |
| カラー | オレンジ | 入数 | 1双 |
| 7ゲージ | |||
| 天然ゴムすべり止め付 | |||
| バンド付で手首安定 | |||
| 摩耗に強く、すべり止め、耐久性抜群 | |||
| 〈ご注意〉 ・熱いものには触れないでください。 ・薬品、油類、溶剤によっては浸透しますので使用しないでください。 ・感電の恐れがありますので、電気作業には使用しないでください。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
525 円(税抜)/ 578 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 153 (2026/10/28 02:56現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 双 | ||
| カタログページ | 2185ページ | ||||
