詳細表示

このページのURL:

品番 : EA354AE-1A

品名 : [フリー/260mm]手袋・インナー(綿シームレス)

仕様

サイズ フリー 全長(mm) 260
掌周り(mm) 170 中指長さ(mm) 75
厚み 0.5mm 材質 綿100%
用途 ビニール手袋の下に使用すると汗を吸収します。
追加説明
カタログ価格

295 円(税抜)/ 325 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 154

(2026/10/31 01:49現在)

商品入数 1 販売単位 双
カタログページ 2200ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top