品番 : EA354BM-6A
品名 : [L/787mm] 手袋(ネオプレンゴム・綿裏)
仕様
| 材質 | ネオプレン 裏:綿ライナー付 |
サイズ | L |
|---|---|---|---|
| 全長 | 約787mm | 厚み | 手袋部:約1.6mm、 袖部:約0.6mm |
| 掌周り | 270mm | 中指長さ | 80mm |
| 耐薬品性、耐水性あり | |||
| ネオプレンコーティングにより、耐薬品性手袋が腐食性物質や有害な溶剤からの保護を強化します。 | |||
| 綿の裏地が手を涼しく保ち、汗を吸収してグリップ力と快適さを高めます。 | |||
| EN ISO 374-1:2016/Type B 適合 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
13,100 円(税抜)/ 14,410 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/08 23:04現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 双 | ||
| カタログページ | 2198ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
