品番 : EA354BN-3D
品名 : [L/230mm] 手袋(ニトリルゴム・パウダー無/150枚)
仕様
| メーカー | 日本製紙クレシア(CRECiA) | 型番 | 69235 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | プロテクガードライトブルーニトリルグローブ | サイズ | L |
| 全長(mm) | 230 | 掌周り(mm) | 214 |
| 中指長さ(mm) | 85 | 厚み | 指先0.14mm 手のひら0.1mm |
| 材質 | ニトリルゴム | カラー | ブルー |
| 入数 | 150枚 | ||
| パウダーなし | |||
| しなやかな装着感とフィット感 | |||
| 高い強度と伸縮性 | |||
| 優れた耐摩耗性と耐油性 | |||
| 内面処理により装着がスムーズ | |||
| 独自の梱包技術で1枚ずつ取り出しやすい | |||
| 指先エンボス加工 | |||
| 食品衛生法適合品 | |||
| 左右兼用 | |||
| 各種清掃作業やメンテナンス作業に | |||
| 食肉加工など、各種食品を取り扱う作業に | |||
| 試験・分析作業に | |||
| 部品の組み立てや、ピッキング作業に | |||
| グリス、油、インクを用いた作業に | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
3,300 円(税抜)/ 3,630 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/04/24 20:56現在) |
||||
| 商品入数 | 150 | 販売単位 | 箱 | ||
| カタログページ | 2202ページ | ||||
