品番 : EA354BW-2A
品名 : [XL/450mm] 手袋・耐酸・耐アルカリ(ラテックスゴム)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
サンドブラスト・電気メッキ・酸・アルカリ用
仕様
| 用途 | サンドブラスト・電気メッキ・酸・アルカリ用 | 材質 | ラテックス(天然ゴム) |
|---|---|---|---|
| サイズ | XL | 全長 | 450mm |
| 厚み | 1.3mm | 掌周り | 270mm |
| 中指長さ | 100mm | ||
| 手の部分、カフス部分、袖口部分にシワ加工処理されています。 | |||
| 胴部分はシワ加工はされていません。 | |||
| ロールカフ | |||
| インナー手袋をご使用下さい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,420 円(税抜)/ 1,562 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/12/17 07:17現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 双 | ||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

