詳細表示

このページのURL:

品番 : EA354DD-2

品名 : [L/280mm] 手袋・耐油・耐酸(ポリ塩化ビニール)

仕様

サイズ L 全長 280mm
掌周り 240mm 中指長さ 77mm
厚み 約1.36mm 材質 表:ポリ塩化ビニール、
裏:綿メリヤス
耐油、耐突刺、耐摩耗に優れ、滑り止め加工が施されています。
追加説明
カタログ価格

1,000 (税抜)/ 1,100 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2026/05/01 08:25現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2196ページ

代替品

EA354GE-22
  • 品番

    EA354GE-22

  • コメント

    価格・仕様異なります

ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top