詳細表示

このページのURL:

品番 : EA354DS-27

品名 : [フリー] 手袋(ポリエチレン・エンボス・ブルー/30枚)

仕様

サイズ フリーサイズ 全長(mm) 600
掌周り(mm) 138 中指長さ(mm) 79
材質 ポリエチレン 厚み(mm) 0.04
入数 30枚
左右兼用タイプです。
パウダー無
内エンボス加工
ひじまですっぽり入る60cmロングタイプの手袋です。
追加説明
カタログ価格

725 (税抜)/ 798 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/05/14 21:48現在)

商品入数 30 販売単位
カタログページ 2201ページ
ウェブカタログ画像
※30枚入
  • ※30枚入

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top