詳細表示

このページのURL:

品番 : EA354E-12A

品名 : [M] 手袋(滑り止め付/ケブラー)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
片面滑り止め付(ポリ塩化ビニル)

仕様

7ゲージ
材質 ケブラー100% サイズ Mサイズ
全長 230mm 厚み 1mm
掌周り 215mm 中指長さ 80mm
重量 65g
片面滑り止め付
金属、刃物などに対する耐切創、耐突刺性に優れています。
追加説明
カタログ価格

1,140 (税抜)/ 1,254 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/12/19 08:12現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA354KA-62
  • 品番

    EA354KA-62

  • コメント

    変更点:掌周り、全長、厚み

ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top