品番 : EA354E-64
品名 : [XL] 手袋(耐切創/ニトリルゴムコーティング/ケブラー)
仕様
| サイズ | LL | 材質 | 樹脂部:ニトリルゴム、 繊維部:ケブラー |
|---|---|---|---|
| 全長 | 250mm | 掌周り(mm) | 200 |
| 中指長さ(mm) | 90 | 厚み | 1.3mm |
| ANSI規格 耐切創レベルA2 | |||
| 指先、手の平にニトリルゴムをコーティングしているため、摩耗強度に優れています。 | |||
| 耐切創性に優れています。 | |||
| 乾いた環境でも濡れた環境でも優れたグリップ力を発揮します。 | |||
| 抗菌防臭加工が施されており、汗による菌の繁殖や臭いの発生を抑制します。 |
|||
| タッチスクリーン対応仕様のため、着用したままスマートフォンやタブレットの操作も可能です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
950 円(税抜)/ 1,045 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 83 (2026/10/01 15:10現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 双 | ||
| カタログページ | 2186ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA354E-62 [M] 手袋(耐切創/ニトリルゴムコーティング/ケブラー) |
| EA354E-64 [XL] 手袋(耐切創/ニトリルゴムコーティング/ケブラー) |
ウェブカタログ画像
拡大
