詳細表示

このページのURL:

品番 : EA354E-83

品名 : [L] 手袋(耐切創/ケブラー/薄手)

仕様

サイズ L 材質 ケブラー100%
全長(mm) 255 掌周り(mm) 215
中指長さ(mm) 85 厚み 0.25mm
13ゲージ
ノンコートのケブラー繊維を使用した手袋です。
ANSI規格 耐切創レベルA2
高性能な糸を使用しており、鋭利な部品や工具を扱う作業でも優れた保護性能を発揮します。
軽さと柔軟性を兼ね備えており、快適な装着感と基本的な切創耐性を求める現場に最適です。
追加説明
カタログ価格

420 (税抜)/ 462 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/12/13 01:09現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2239ページ
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top